Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+L+N+PE, 5Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+L+N+PE, 5Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+L+N+PE, 5Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+L+N+PE, 5Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ED42305W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED42305W
EAN/GTIN:
     3606480001673
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge: 3m , Polarität: 3L + N + PE und L1 + N + PE, RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
6
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, schneider electric phasenschiene, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.