Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ED4303W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED4303W
EAN/GTIN:
     3606480001734
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KBB-Systems. Es besteht aus einem 40-A-Verteilerelement von 3 m, das mit 3 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung, 2 Netze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.