Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, 3L+N+PE, 3Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, 3L+N+PE, 3Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, 3L+N+PE, 3Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, 3L+N+PE, 3Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ED44203W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED44203W
EAN/GTIN:
     3606480001789
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KBB-Systems. Es besteht aus einem 2 m hohen 40 A Verteilerelement, das mit 3 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
2 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung, 2 Netze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.