Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 3m, 2Netze, 3L+N+PE, 5Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ED44305W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED44305W
EAN/GTIN:
     3606480001840
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Schienenkästen gerade Canalis KBB Schienenverteiler. 40A, 3m, 5 Abgänge, Anzahl der Leiter: 3L + N + PE, 2 Netze. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Schutzart: IP55, sprinklergeprüft. Stahlblech: Weiß lackiert (RAL9003).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, schneider electric phasenschiene, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.