Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Schienenelement 2m, leer, kürzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Schienenelement 2m, leer, kürzbar
KBB gerades Schienenelement 2m, leer, kürzbar
KBB gerades Schienenelement 2m, leer, kürzbar
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40EDA20W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40EDA20W
EAN/GTIN:
     3606480001864
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse
Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge: 2m, keine Leiter, absägbar in der Länge, RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
2 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Abgangsadapter, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.