Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, var. Phasenabgriff, L+N+PE, 1m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, var. Phasenabgriff, L+N+PE, 1m Kabel
KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, var. Phasenabgriff, L+N+PE, 1m Kabel
KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, var. Phasenabgriff, L+N+PE, 1m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-KBC10DCC211
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBC10DCC211
EAN/GTIN:
     3606480002090
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
schneider electric abgangskasten
kleinverteiler
Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff, 1m Kabel. Nennstrom 10 A, Polzahl L+N+PE, VPE 10. Kabel 3x 1,5mm². Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
10 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Phasenselektion:
ja
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Abgangsadapter, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,481*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,741*
€ 12,78179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,971*
€ 11,86549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,481*
€ 10,09239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.