Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Kontaktbolzen
>
Artikel
KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, var. Ph.-abgr., L+N+PE, 1m Kbl, GST18i3
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-KBC10DCC21Z
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
KBC10DCC21Z
EAN/GTIN:
3606480002106
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Kontaktbolzen
schneider kleinverteiler
kleinverteiler
Canalis KBA KBB KDP, Abgangsadapter mit Phasenwahl, 10A, Direktanschluss, Polarität: L + N + PE, mit Anschlussleitung 1m, 3x 1,5mm², GST 18i3 Buchse am Leitungsende
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
10 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 240 V
Phasenselektion:
ja
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Schienenverteiler und Leitungsführung
>
Schienenverteiler Beleuchtung
>
Canalis KBA
Weitere Suchbegriffe:
Schienenverteiler
,
Stromschiene
,
BTS
,
Canalis
,
Beleuchtung
,
Abgangsadapter
,
Abgangskasten
,
Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,26*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,15*
€ 177,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,08*
€ 169,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 140,73*
€ 167,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,66*
€ 161,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,63*
€ 155,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,26*
€ 134,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen