Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, 3L+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, 3L+N+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, 3L+N+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, 3L+N+PE
Artikel-Nr.:
     C7775-KBC16DCB40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBC16DCB40
EAN/GTIN:
     3606480002267
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt. Nennstrom 16 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Option DALI-fähig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Phasenselektion:
ja
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Abgangsadapter, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.