Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, var. Phasenabgr., L+L+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, var. Phasenabgr., L+L+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, var. Phasenabgr., L+L+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, var. Phasenabgr., L+L+PE
Artikel-Nr.:
     C7775-KBC16DCF22
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBC16DCF22
EAN/GTIN:
     3606480002304
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten 16...
schneider electric abgangskasten
abgangskasten 16a
Canalis KBA KBB KDP, Abgangsadapter mit Phasenwahl, 16A, Sicherungsunterteil für Sicherung 8,5x31,5, Polarität: L + L + PE, Sicherungen nicht enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Polzahl:
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Phasenselektion:
ja
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Abgangsadapter, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.