Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH Abgangskasten 250A mit Sicherungsunterteil, 3L+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH Abgangskasten 250A mit Sicherungsunterteil, 3L+N+PE
KH Abgangskasten 250A mit Sicherungsunterteil, 3L+N+PE
KH Abgangskasten 250A mit Sicherungsunterteil, 3L+N+PE
Artikel-Nr.:
     C7775-KH025SD14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KH025SD14
EAN/GTIN:
     3389110703603
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
Canalis KH, Abgangskasten, 250A, Sicherungsunterteil 3-polig NH1 , Polarität: 3L + N + PE
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP31
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, hohe Leistung, Innenanwendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.551,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.911,92*
€ 7.035,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.837,09*
€ 6.946,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.648,66*
€ 6.721,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.570,49*
€ 6.628,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.551,45*
€ 6.606,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.