Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 1m
KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 1m
KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 1m
Artikel-Nr.:
     C7775-KNA100DF410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNA100DF410
EAN/GTIN:
     3606480003011
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Canalis KNA, Flexible Richtungsänderung, 100A, Länge: 1m, Polarität: 3L + N + PE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Länge des Schienenkastens:
1 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, installationskanal, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, flexibles Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.