Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNA gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNA gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge
KNA gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge
KNA gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KNA100ED4303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNA100ED4303
EAN/GTIN:
     3606480003059
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider electric schienenverteile...
Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA gerades Element, 3 m. Abgänge 3, Nennstrom 100 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.