Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNA gerades Elemente, 40A, 3m, 6Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNA gerades Elemente, 40A, 3m, 6Abgänge
KNA gerades Elemente, 40A, 3m, 6Abgänge
KNA gerades Elemente, 40A, 3m, 6Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KNA40ED4306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNA40ED4306
EAN/GTIN:
     3606480003165
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse
Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA gerades Element, 3 m. Abgänge 6, Nennstrom 40 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, Endeinspeisung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.