Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNT flexibler Schienenkasten, 100A, 0,355m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNT flexibler Schienenkasten, 100A, 0,355m
KNT flexibler Schienenkasten, 100A, 0,355m
KNT flexibler Schienenkasten, 100A, 0,355m
Artikel-Nr.:
     C7775-KNT100DL4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNT100DL4
EAN/GTIN:
     3606480003332
Suchbegriffe:
Sammelschienenverteiler
Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Flexible Richtungsänderung, 100A, Länge: 0,355m, Polarität: 3L + N + PE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
ja
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Länge:
0 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.