Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNT flexibler Schienenkasten, 63A, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNT flexibler Schienenkasten, 63A, 1m
KNT flexibler Schienenkasten, 63A, 1m
KNT flexibler Schienenkasten, 63A, 1m
Artikel-Nr.:
     C7775-KNT63DF410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNT63DF410
EAN/GTIN:
     3606480003417
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider schienenverteiler
Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Flexible Richtungsänderung, 63A, Länge: 1m, Polarität: 3L + N + PE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Länge des Schienenkastens:
1 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, flexibles Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.