Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Winkelelement, 1000A, flach PE innen, Wahllänge, Winkel ? 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Winkelelement, 1000A, flach PE innen, Wahllänge, Winkel ? 90°
KSA Winkelelement, 1000A, flach PE innen, Wahllänge, Winkel ? 90°
KSA Winkelelement, 1000A, flach PE innen, Wahllänge, Winkel ? 90°
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA1000DLE43B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA1000DLE43B
EAN/GTIN:
     3606489510879
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 1000A. Winkel flach, PE innen. Schenkel A variabel, B variabel. Winkelgröße variabel. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.111,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,88*
€ 1.456,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,17*
€ 1.441,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,01*
€ 1.391,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,80*
€ 1.357,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,19*
€ 1.322,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.