Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Winkelelement, 1000A, flach PE außen, Standardlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Winkelelement, 1000A, flach PE außen, Standardlänge
KSA Winkelelement, 1000A, flach PE außen, Standardlänge
KSA Winkelelement, 1000A, flach PE außen, Standardlänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA1000DLF401
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA1000DLF401
EAN/GTIN:
     3606489602116
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 1000A. Winkel flach, PE außen. fixschenkel. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge:
0,29 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,58*
€ 724,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,59*
€ 718,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,16*
€ 704,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,42*
€ 687,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,29*
€ 653,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.