Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA1000DLL41A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA1000DLL41A
EAN/GTIN:
     3606489510961
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 1000A. Winkel hochkant links. Schenkel A fix, B variabel. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,30*
€ 1.160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,51*
€ 1.143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,62*
€ 1.100,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,16*
€ 1.071,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,52*
€ 1.027,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.