Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge, Brandschott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge, Brandschott
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge, Brandschott
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge, Brandschott
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA1000DLL41F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA1000DLL41F
EAN/GTIN:
     3606489510978
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 1000A. Winkel hochkant links. Schenkel A fix, B variabel. Brandschott S120 in B. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.077,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,80*
€ 1.405,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,42*
€ 1.392,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,62*
€ 1.350,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,61*
€ 1.320,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,19*
€ 1.281,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.