Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge
KSA Winkelelement, 1000A, hochkant, Wahllänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA1000DLR42A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA1000DLR42A
EAN/GTIN:
     3606489511029
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 1000A. Winkel hochkant rechts. Schenkel A variabel, B fix. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,37*
€ 1.141,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,31*
€ 1.130,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,78*
€ 1.092,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,20*
€ 1.066,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,67*
€ 1.030,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.