Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Z-Element, 1000A, hochkant, rechts-links, Wahllänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Z-Element, 1000A, hochkant, rechts-links, Wahllänge
KSA Z-Element, 1000A, hochkant, rechts-links, Wahllänge
KSA Z-Element, 1000A, hochkant, rechts-links, Wahllänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA1000DZCH41A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA1000DZCH41A
EAN/GTIN:
     3606489511470
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 1000A. Z-Element. hochkant rechts-links. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,38*
€ 1.548,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,74*
€ 1.520,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,03*
€ 1.450,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,46*
€ 1.427,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,00*
€ 1.411,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.