Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 1000A, 0,8m, 1Abgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 1000A, 0,8m, 1Abgang
KSA gerades Element, 1000A, 0,8m, 1Abgang
KSA gerades Element, 1000A, 0,8m, 1Abgang
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA1000ED4081
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA1000ED4081
EAN/GTIN:
     3606480003783
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 1000A, Länge: 0,8m, Polarität: 3L + N + PE, Abgangsstellen: 1, Bauendkasten
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
1
Länge:
1 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, kabelbrücke 80 cm, fußbodenkanal, installationskanal aluminium, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,64*
€ 1.272,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,20*
€ 1.265,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,12*
€ 1.216,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,58*
€ 1.181,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,28*
€ 1.139,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.