Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Mehrfachrichtungsänderung, 250A, aufwärts links, Brandschott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 250A, aufwärts links, Brandschott
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 250A, aufwärts links, Brandschott
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 250A, aufwärts links, Brandschott
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA250DMCL41F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250DMCL41F
EAN/GTIN:
     3606489511685
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 250A. Mehrfachrichtungsänderung. hochkant-flach. PE innen, horizontal links. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. Brandschott S120 in B. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,22*
€ 898,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,62*
€ 889,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,85*
€ 860,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,45*
€ 838,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,18*
€ 802,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.