Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Z-Element, 250A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Z-Element, 250A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge
KSA Z-Element, 250A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge
KSA Z-Element, 250A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA250DZE41A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250DZE41A
EAN/GTIN:
     3606489511159
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 250A. Z-Element. PE innen, PE außen. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,51*
€ 764,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,32*
€ 756,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,71*
€ 726,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,69*
€ 708,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,66*
€ 680,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.