Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Z-Element, 250A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge, Brandschott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Z-Element, 250A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge, Brandschott
KSA Z-Element, 250A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge, Brandschott
KSA Z-Element, 250A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge, Brandschott
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA250DZE41F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250DZE41F
EAN/GTIN:
     3606489511166
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 250A. Z-Element. PE innen, PE außen. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. Brandschott S120 in B. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,92*
€ 997,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,22*
€ 985,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,46*
€ 950,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,33*
€ 926,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,25*
€ 893,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.