Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 250A, 2m, 8Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 250A, 2m, 8Abgänge
KSA gerades Element, 250A, 2m, 8Abgänge
KSA gerades Element, 250A, 2m, 8Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA250ED4208
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250ED4208
EAN/GTIN:
     3606480004377
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 2 m. Abgänge 8, Nennstrom 100 A bis 250 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
2 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, schneider electric phasenschiene, sammelschienen, sammelschiene 250a, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.