Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA400ABT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA400ABT4
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA400ABT4
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA400ABT4
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400ABTZFL21
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400ABTZFL21
EAN/GTIN:
     3606485071947
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
flanschplatte
Canalis KSA. Zubehör. 400A. Platte für Flanschplatte FL21. für Kabelmitteneinspeisekasten. KSA400ABT4.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
860 mm
Breite:
276 mm
Höhe:
393 mm
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Zubehör, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.