Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Winkelelement, 400A, flach PE außen, Wahllänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Winkelelement, 400A, flach PE außen, Wahllänge
KSA Winkelelement, 400A, flach PE außen, Wahllänge
KSA Winkelelement, 400A, flach PE außen, Wahllänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400DLF41A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400DLF41A
EAN/GTIN:
     3606489510398
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 400A. Winkel flach, PE außen. Schenkel A fix, B variabel. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,83*
€ 638,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,29*
€ 634,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,82*
€ 609,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,81*
€ 565,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.