Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Mehrfachrichtungsänderung, 400A, abwärts links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 400A, abwärts links
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 400A, abwärts links
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 400A, abwärts links
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400DMCK41A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400DMCK41A
EAN/GTIN:
     3606489511791
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 400A. Mehrfachrichtungsänderung. hochkant-flach. PE außen, horizontal links. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,64*
€ 806,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,75*
€ 793,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,55*
€ 772,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,94*
€ 752,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,44*
€ 715,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.