Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Mehrfachrichtungsänderung, 400A, aufwärts links, Brandschott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 400A, aufwärts links, Brandschott
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 400A, aufwärts links, Brandschott
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 400A, aufwärts links, Brandschott
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400DMCL41F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400DMCL41F
EAN/GTIN:
     3606489511845
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 400A. Mehrfachrichtungsänderung. hochkant-flach. PE innen, horizontal links. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. Brandschott S120 in B. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,54*
€ 1.139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,11*
€ 1.130,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,00*
€ 1.090,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,36*
€ 1.060,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,52*
€ 1.014,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.