Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA X-Element, 400A, Standardlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400DXC40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400DXC40
EAN/GTIN:
     3606480004704
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Sammelschienenverteiler
merlin gerin kleinverteiler
kleinverteiler
Canalis KSA, Richtungsänderung, 400A, Kreuz-Element, Standardschenkel, Polarität: 3L + N + PE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge:
580 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Z-Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,23*
€ 979,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,93*
€ 963,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,00*
€ 948,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,53*
€ 922,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,85*
€ 881,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.