Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Z-Element, 400A, hochkant, links-rechts, Wahllänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Z-Element, 400A, hochkant, links-rechts, Wahllänge
KSA Z-Element, 400A, hochkant, links-rechts, Wahllänge
KSA Z-Element, 400A, hochkant, links-rechts, Wahllänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400DZCG41A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400DZCG41A
EAN/GTIN:
     3606489511197
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 400A. Z-Element. hochkant links-rechts. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,58*
€ 878,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,22*
€ 868,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,61*
€ 838,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,22*
€ 816,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,43*
€ 784,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.