Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 400A, 2m, 8Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 400A, 2m, 8Abgänge
KSA gerades Element, 400A, 2m, 8Abgänge
KSA gerades Element, 400A, 2m, 8Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400ED4208
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400ED4208
EAN/GTIN:
     3606480004810
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 2 m. Abgänge 8, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
2 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, kabelkanal alu 2m, fußbodenkanal, fußbodenkanal 2m, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,39*
€ 596,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,84*
€ 593,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,63*
€ 574,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,25*
€ 557,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.