Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 400A, 5m, 10Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 400A, 5m, 10Abgänge
KSA gerades Element, 400A, 5m, 10Abgänge
KSA gerades Element, 400A, 5m, 10Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400ED45010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400ED45010
EAN/GTIN:
     3606480004841
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 5 m. Abgänge 10, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
5 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
10
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
5000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, schneider electric pdu, 19 zoll steckdosenleiste, phasenschiene 400a, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,70*
€ 1.294,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,29*
€ 1.241,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,84*
€ 1.207,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,52*
€ 1.173,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,54*
€ 1.131,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.