Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 400A, 5m, 20Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 400A, 5m, 20Abgänge
KSA gerades Element, 400A, 5m, 20Abgänge
KSA gerades Element, 400A, 5m, 20Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400ED45020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400ED45020
EAN/GTIN:
     3606480004858
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 5 m. Abgänge 20, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
5 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
20
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
5000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, schneider electric phasenschiene, phasenschiene 400a, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,14*
€ 1.338,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,09*
€ 1.330,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,69*
€ 1.274,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,52*
€ 1.234,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,12*
€ 1.185,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.