Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 500A, 5m, 18Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 500A, 5m, 18Abgänge
KSA gerades Element, 500A, 5m, 18Abgänge
KSA gerades Element, 500A, 5m, 18Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA500ED45018
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA500ED45018
EAN/GTIN:
     3606480004971
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 500A, Länge: 5m, Polarität: 3L + N + PE, Anzahl Abgangsstellen: 18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
500 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
5 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
18
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
5000 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, installationskanal aluminium, fußbodenkanal, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,67*
€ 2.074,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,36*
€ 1.984,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,81*
€ 1.920,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,95*
€ 1.873,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,32*
€ 1.823,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.