Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Endeinspeisung, 630A, Rechtsmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Endeinspeisung, 630A, Rechtsmontage
KSA Endeinspeisung, 630A, Rechtsmontage
KSA Endeinspeisung, 630A, Rechtsmontage
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA630ABD4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630ABD4
EAN/GTIN:
     3606480005039
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA, Endeinspeisekasten rechts, 630A, Kabelanschluss direkt, Polarität: 3L + N + PE, inklusive Endabdeckung
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
753 mm
Breite:
288 mm
Höhe:
500 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,18*
€ 1.002,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,83*
€ 998,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,54*
€ 970,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,42*
€ 948,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,99*
€ 916,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.