Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Mehrfachrichtungsänderung, 630A, abwärts links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 630A, abwärts links
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 630A, abwärts links
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 630A, abwärts links
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA630DMCK41A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630DMCK41A
EAN/GTIN:
     3606489511951
Suchbegriffe:
Schienenverteiler
Stromschiene
BTS
Canalis
Canalis KSA. Richtungsänderung. 630A. Mehrfachrichtungsänderung. hochkant-flach. PE außen, horizontal links. Schenkel A fix, B variabel. Schenkel C fix. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,27*
€ 1.267,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,44*
€ 1.259,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,05*
€ 1.218,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,05*
€ 1.188,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,53*
€ 1.153,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.