Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 630A, 5m, 18Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 630A, 5m, 18Abgänge
KSA gerades Element, 630A, 5m, 18Abgänge
KSA gerades Element, 630A, 5m, 18Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA630ED45018
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630ED45018
EAN/GTIN:
     3606480005435
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Schienenkästen gerade Canalis KSA Schienenverteiler. 630A, 5m, 18 Abgänge, Anzahl der Leiter: 3L + N + PE. Zur Verteilung von mittleren und größeren elektrischen Leistungen. Zwangsläufigkeit bei der Montage verhindert, dass Abgangskasten ungewollt gezogen oder gesteckt wird. Aktive Teile sind unzugänglich, leicht und einfach handhabbar, Langlebige Kontakte, eine Reihe an Abgangskästen für alle Schienenverteiler-Bemessungsströme. Abgangsstellenraster macht Energie dort verfügbar, wo sie gebraucht wird. Abgänge sind unter Spannung steckbar. Schutzart: IP55 Stahlblech: weiß lackiert RAL 9001.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
5 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
18
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
5000 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, fußbodenkanal 5 m, fußbodenkanal, installationskanal aluminium, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.684,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,41*
€ 2.237,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,44*
€ 2.119,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,15*
€ 2.064,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,40*
€ 2.034,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,41*
€ 2.004,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.