Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 630A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 630A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 630A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 630A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA630EV4153
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630EV4153
EAN/GTIN:
     3606485105550
Suchbegriffe:
Sammelschienenverteiler
Canalis KSA. Gerader Schienenkasten. 630A. Länge 1,5m. Polarität 3L + N + PE. Abgangsstellen 3 (einseitig).
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
1,5 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,26*
€ 845,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,40*
€ 839,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,51*
€ 809,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,65*
€ 787,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,89*
€ 749,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.