Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 630A, 2m, 3Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 630A, 2m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 630A, 2m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 630A, 2m, 3Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA630EV4203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630EV4203
EAN/GTIN:
     3606480005480
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 630a
KSA630EV4203 ist Teil des Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem vertikalen Verteilerelement von 2m 630A, das mit 3 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
2 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, schneider schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,98*
€ 915,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,28*
€ 908,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,23*
€ 872,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,43*
€ 847,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,65*
€ 806,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.