Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB160SF4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB160SF4
EAN/GTIN:
     3606480005725
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten
abgangskasten 160a
Canalis KSA. Abgangskasten. 160A. Sicherungsunterteil NH0. Polarität 3L + N + PE. Sicherungen nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Länge:
482 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
332 mm
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,82*
€ 511,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,40*
€ 494,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.