Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB160SF, DC, DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB160SF, DC, DD
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB160SF, DC, DD
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB160SF, DC, DD
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB160SFZFL21
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB160SFZFL21
EAN/GTIN:
     3606485072135
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Flanschplatte
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Canalis KSA. Zubehör. 160A. Platte für Flanschplatte FL21. für KSB160 SF, DC, DD.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: abgangskasten schneider, flanschplatte, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Zubehör, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.