Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB250DC4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB250DC4
EAN/GTIN:
     3606480005756
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leergehäuse
leergehäuse
Canalis KSA, Abgangskasten, 250A, Leergehäuse für Leistungsschalter NSX250 4-polig, Polarität: 3L + N + PE
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,46*
€ 568,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,33*
€ 562,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,52*
€ 545,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,37*
€ 495,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.