Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+N+PE, 28 Teilungeinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+N+PE, 28 Teilungeinheiten
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+N+PE, 28 Teilungeinheiten
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+N+PE, 28 Teilungeinheiten
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB250SM428
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB250SM428
EAN/GTIN:
     3606485137421
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
abgangskasten schneider
abgangskasten 250a
Canalis KSA. Abgangskasten. 250A. Leergehäuse 28TE IP31. Montageplatte für NSX Schalter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP31
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Länge:
407 mm
Breite:
278 mm
Höhe:
632 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,49*
€ 888,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,29*
€ 883,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,43*
€ 853,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,56*
€ 830,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,85*
€ 789,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.