Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSC gerades Element, 250A, 3m, 12Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSC gerades Element, 250A, 3m, 12Abgänge
KSC gerades Element, 250A, 3m, 12Abgänge
KSC gerades Element, 250A, 3m, 12Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSC250ED43012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSC250ED43012
EAN/GTIN:
     3606480677304
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse
Canalis KSC gerades Element, 250A, 3m, 12Abgänge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,44*
€ 691,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,68*
€ 686,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,76*
€ 651,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,02*
€ 591,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.