Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidichtung IP 65 f. 45x45mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidichtung IP 65 f. 45x45mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Gummidichtung IP 65 f. 45x45mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Gummidichtung IP 65 f. 45x45mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Artikel-Nr.:
     C7775-KZ65
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KZ65
EAN/GTIN:
     3389110552287
Suchbegriffe:
Nockenschalter
schneider nockenschalter
nockenschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdichtring
Außendurchmesser:
0 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.