| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LA4DA1U Herst.-Nr.: LA4DA1U EAN/GTIN: 3389110233025 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | RC-Löschglied | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 110 V | 240 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 110 V | 240 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten |
| | |
| |