| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LAD4VE Herst.-Nr.: LAD4VE EAN/GTIN: 3389110385496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Varistor. Beschaltungsmodul, Varistor, für LC1D09-38. Betätigung_V_Gleichstrom ?, Betätigung_V_Wechselstrom 24-48, Verwendung Aufrastung seitlich. Begrenzung der Spannung auf maximal 2 Uc. Maximale Reduzierung der Überspannungsspitzen. Geringe Auslöseverzögerung (1,1--1,5-fache der normalen Zeit). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Varistor | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 24 V | 48 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 24 V | 48 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schütz entstörmodul, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |