Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 400V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 400V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 400V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 400V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D09V7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D09V7
EAN/GTIN:
     3389110385366
Suchbegriffe:
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
wendeschütz 400v
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.